抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま)

抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) - 萩原抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) - 萩原抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) - 萩原抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) - 萩原抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) - 萩原抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) - 萩原抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) - 萩原抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) - 萩原

見た目はまるでい草のようなPP素材の柄上敷き。
抗菌加工付きで、細菌の増殖を抑制!
お子さまやペットのいるご家庭も安心してお使いいただけます。
PP素材は水洗いできるので夏に海水浴などの休憩所等でもたびたび見かけますが、実は寒い東北ではビニール管内の空気層の保温効果を利用してあたたかく過ごすために冬に敷き詰めて使う家庭もあるそうです。
昔ながらの和風テイスト柄で、懐かしい雰囲気が作れますよ。

材質ポリオレフィン系複合樹脂・抗菌加工機能抗菌、洗濯:水洗い、すべり止め:なし、ホットカーペット/床暖房:非対応厚さ(mm)3内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※生産工程上、サイズにばらつきがございます。
※火気の近くでお使いになりますと、縮む場合がございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6620668481947220約174×174ベージュ
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620670981947245約261×261ベージュ
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620671881947260約261×352ベージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620672781947280約348×352ベージュ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620673681947290約348×440ベージュ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620675481947320約174×174グリーン
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620676381947330約174×261グリーン
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620677981947345約261×261グリーン
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620678881947360約261×352グリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620679781947380約348×352グリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620680681947390約348×440グリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620682481955330約191×286ベージュ
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620683381955345約286×286ベージュ
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620684981955360約286×382ベージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620685881955380約382×382ベージュ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620686781955390約477×382ベージュ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620689481955430約191×286グリーン
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620690381955445約286×286グリーン
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620691981955460約286×382グリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620692881955480約382×382グリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620693781955490約477×382グリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620667581947200約87×174ベージュ
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620669381947230約174×261ベージュ
4,991
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620674581947300約87×174グリーン
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620681581955320約191×191ベージュ
4,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620687681955391約477×477ベージュ
22,718
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620688581955420約191×191グリーン
4,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620694681955491約477×477グリーン
22,718
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする