曜日別特売

のびのびフィット黒特大靴下 4足組

のびのびフィット黒特大靴下 4足組 - 天牛(富士手袋工業)のびのびフィット黒特大靴下 4足組 - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

足の大きい(27~29cm)人に嬉しいBigサイズ!
土踏まずサポート入り!
つま先、かかと補強!

サイズ特大かかとからの長さ(cm)26内容量1組(4足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655232741038綿、ナイロン、ポリウレタン27~29先丸4足
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 仕事での作業

サイズ・伸び・履き心地 良い感じで使用してます 耐久性も有る感じです。

対象商品 : 65523274
2026-02-06
用途: リホーム工事
建設業・工事業

とても履きやすいのですが、カカトが少し弱い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする