天牛(富士手袋工業)
ぐんそく太郎指付特大靴下(かかと付) 5足組
足の大きい(27~29cm)人に嬉しいBigサイズ!
純綿素材による優れた吸汗性と自然な履き心地!
履き口はWゴム編みでズレにくい!
サイズ
特大
アズワン品番
65-0547-77
かかとからの長さ(cm)
26
内容量
1組(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
混率(%)
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65523317
2221
キナリ
綿100
27~29
タビ型
5足
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください