天牛(富士手袋工業)
国産特大5本指靴下 3足組
日本製の特大5本指カカト付靴下です。
足の大きい(27~29cm)人に嬉しいBigサイズ!
ズレを防ぐ土踏まずサポーター付!
色
黒
サイズ
特大
サイズ(cm)
27~29
混率(%)
綿80、エステルウーリー20
入数
3足
かかとからの長さ(cm)
24.5
指タイプ
5本指
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65523326
298-1
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください