曜日別特売

冷感ストレッチマスク

冷感ストレッチマスク - 76(ナナロク)冷感ストレッチマスク - 76(ナナロク)冷感ストレッチマスク - 76(ナナロク)
(2件のレビュー)

高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。生地に配合したキシリトールが汗に反応して熱を吸収し、冷感効果を発揮します。
毎日使うマスクだからこそ大切な吸汗速乾生地+UVカット!洗って繰り返し使用できます。
立体縫製とストレッチ素材でぴったりフィット自然な着け心地。

用途花粉・風邪・埃などの防塵対策・ウイルス対策に!混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16対象花粉・風邪・埃などの防塵対策・ウイルス対策内容量1枚
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※非医療用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6552333576-55立体型ホワイト2層フリー約145×120(折りたたみ時)耳かけPP(ポリプロピレン)製袋入り個包装1
オープン
189
208(税込)
当日出荷
6552335376-55立体型グレー2層フリー約145×120(折りたたみ時)耳かけPP(ポリプロピレン)製袋入り個包装1
オープン
189
208(税込)
当日出荷
6552334476-55立体型ブラック2層フリー約145×120(折りたたみ時)耳かけPP(ポリプロピレン)製袋入り個包装1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65523335
2024-07-31
用途: 包装作業中に使用
本草製薬株式会社

使用感が良く呼吸もしやすいが、76のワンポイントが目立ちすぎるため外部での使用し辛い。

対象商品 : 65523353
2022-09-02
用途: 人のいる場所に行く時

布の感じが好きなので、不織布マスクより多くの機会に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする