曜日別特売

空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット

空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット - OKACHO空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット - OKACHO空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット - OKACHO空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット - OKACHO空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット - OKACHO空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット - OKACHO空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット - OKACHO空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット - OKACHO
(2件のレビュー)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品内容量1セット
注意
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6552338720102、OK0920Sブラウン1086276
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552339620102、OK0920Mブラウン1126482
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552340520102、OK0920Lブラウン1166685
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552341420102、OK0920LLブラウン1206888
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552342320102、OK09203Lブラウン1287091
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552343920102、OK09204Lブラウン1367294
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552344820102、OK09205Lブラウン1447294
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552345720103、OK0920Sシルバー1086276
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552347520103、OK0920Lシルバー1166685
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552348420103、OK0920LLシルバー1206888
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552349320103、OK09203Lシルバー1287091
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552350920103、OK09204Lシルバー1367294
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552351820103、OK09205Lシルバー1447294
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552352720101、OK0920Sブルー1086276
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552353620101、OK0920Mブルー1126482
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552354520101、OK0920Lブルー1166685
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552355420101、OK0920LLブルー1206888
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552356320101、OK09203Lブルー1287091
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552357920101、OK09204Lブルー1367294
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6552346620103、OK0920Mシルバー1126482
オープン
取扱い終了
返品不可
6552358820101、OK09205Lブルー1447294
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65523484
2023-05-26
用途: 現場作業

気に入りましたので、また購入したいです。みんなに、紹介したいです。

対象商品 : 65523484
2022-08-26
用途: 車両整備時に、使用。

着ていると来ていないでは明らかに違います。特に屋外での作業は違って参ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする