ロジック
多機能パスポートケース ショルダータイプ
多機能ミニショルダーバッグ
用途
パスポート収納用に。小物収納用に。ポーチに。
質量(g)
約134
幅(cm)
約3.5
ポケット数
メインポケット×2、フロントポケット×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
撥水加工、ペンホルダー付き
寸法(縦×横)(cm)
約18×12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65524823
LG-BG-MNSHLR-BK
ブラック
65-2351-02
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524839
LG-BG-MNSHLR-BL
ブルー
65-2351-03
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524848
LG-BG-MNSHLR-GY
グレー
65-2351-04
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください