曜日別特売

ノートパソコンバッグ

ノートパソコンバッグ - ロジックノートパソコンバッグ - ロジックノートパソコンバッグ - ロジックノートパソコンバッグ - ロジックノートパソコンバッグ - ロジックノートパソコンバッグ - ロジックノートパソコンバッグ - ロジックノートパソコンバッグ - ロジック
(1件のレビュー)

ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応

用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ポケット数6ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65524875LG-NTPCBG-116-BKブラック11.6インチ300.434.5×23×265-2350-43
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524893LG-NTPCBG-116-NVネイビー11.6インチ300.434.5×23×265-2350-45
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524909LG-NTPCBG-116-PKピンク11.6インチ300.434.5×23×265-2350-46
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524918LG-NTPCBG-133-BKブラック13.3インチ320.436×25.5×365-2350-47
3,480
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
65524927LG-NTPCBG-133-GYグレー13.3インチ320.436×25.5×365-2350-48
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65524936LG-NTPCBG-133-NVネイビー13.3インチ320.436×25.5×365-2350-49
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524945LG-NTPCBG-133-PKピンク13.3インチ320.436×25.5×365-2350-50
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524954LG-NTPCBG-141-BKブラック14.1インチ361.139×27.5×365-2350-51
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65524979LG-NTPCBG-141-NVネイビー14.1インチ361.139×27.5×365-2350-53
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524988LG-NTPCBG-141-PKピンク14.1インチ361.139×27.5×365-2350-54
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524997LG-NTPCBG-156-BKブラック15.6インチ437.843.5×31.5×365-2350-55
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65525015LG-NTPCBG-156-NVネイビー15.6インチ437.843.5×31.5×365-2350-57
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65525024LG-NTPCBG-156-PKピンク15.6インチ437.843.5×31.5×365-2350-58
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65524884LG-NTPCBG-116-GYグレー11.6インチ300.434.5×23×265-2350-44
3,480
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
65524963LG-NTPCBG-141-GYグレー14.1インチ361.139×27.5×365-2350-52
3,480
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
65525006LG-NTPCBG-156-GYグレー15.6インチ437.843.5×31.5×365-2350-56
3,480
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65525015
2025-04-09
用途: パソコンを携行する時
農・林・水産業

期待していたとおりの品物です。丁度良い大きさで、期待していた以上の軽さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする