日本ポステック
ケーブルオーガナイザー Unlace
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
用途
ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
タイプ
靴ひも型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(inch)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65525085
UL-10-Spice
Spice
10
約25
65-2352-08
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65525067
UL-5-Spice
Spice
5
約12.7
65-2352-06
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
65525076
UL-5-Botanic
Botanic
5
約12.7
65-2352-07
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
65525094
UL-10-Botanic
Botanic
10
約25
65-2352-09
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください