日本ポステック
ケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
用途
ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
材質
シリコン、磁石
寸法(mm)
18×25×55
質量(g)
50/2pcs
伸縮範囲(cm)
12~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65525119
zoocable Pig_PK
ブタ/ピンク
65-2352-11
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65525128
zoocable Hedgehog_BR
ハリネズミ/ブラウン
65-2352-12
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65525137
zoocable Rabbit_WH
ウサギ/ホワイト
65-2352-13
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65525146
zoocable Pig_BK
ブラックピッグ
65-2352-14
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65525155
zoocable Pig_Rabbit
ブタ/ウサギ
65-2352-15
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65525164
zoocable Hedgehog_Elk
ハリネズミ/シカ
65-2352-16
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65525173
zoocable Pig_Hedgehog
ブラックピッグ/ハリネズミ
65-2352-17
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65525189
zoocable Whale_Shark
クジラ/サメ
65-2352-18
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください