東洋リントフリー
異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 白
袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・
ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
色
ホワイト
サイズ
S
グレード
目安:クラス1000
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
72~98
総丈(cm)
155
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
78
アズワン品番
1-2680-16
素材
ポリエステル100%(導電糸入り)
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65525277
-
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください