アズピュアクリーンジャケット 白

アズピュアクリーンジャケット 白 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンジャケット 白 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンジャケット 白 - アズピュア(アズワン)

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。

材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□生地性能制電内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65525356-SA:68B:112C:57
3,570
3,560
3,916(税込)
翌々日出荷
65525365-MA:70.5B:116C:58.5
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
65525374-LA:73B:120C:60
3,570
3,560
3,916(税込)
翌々日出荷
65525383-2LA:75.5B:124C:61.5
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
65525399-3LA:78B:128C:63
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
65525408-4LA:80.5B:132C:64.5
3,570
3,560
3,916(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする