アズピュアクリーンパンツ 白

アズピュアクリーンパンツ 白 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンパンツ 白 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンパンツ 白 - アズピュア(アズワン)

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。

材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□生地性能制電内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65525453-SD:66推奨:68~742-5189-11
3,470
3,460
3,806(税込)
翌々日出荷
65525469-MD:68推奨:74~802-5189-12
3,470
3,460
3,806(税込)
翌々日出荷
65525478-LD:70推奨:80~862-5189-13
3,470
3,460
3,806(税込)
当日出荷
65525487-4LD:76推奨:98~1042-5189-16
3,470
3,460
3,806(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする