曜日別特売

レンジフード

レンジフード - 渡辺製作所[住設機器]

居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。

仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト高さ(mm)200周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)60(白熱電球)口金E26(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330耐電圧(V/min)AC1000内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65525733WAS-90AG(H200)18シルバー90
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
65525654WAS-60AK(H200)15ブラック60
オープン
取扱い終了
車上渡し
65525663WAS-60AW(H200)15ホワイト60
オープン
取扱い終了
車上渡し
65525679WAS-60AG(H200)15シルバー60
オープン
取扱い終了
車上渡し
65525688WAS-75AK(H200)17ブラック75
オープン
取扱い終了
車上渡し
65525697WAS-75AW(H200)17ホワイト75
オープン
取扱い終了
車上渡し
65525706WAS-75AG(H200)17シルバー75
オープン
取扱い終了
車上渡し
65525715WAS-90AK(H200)18ブラック90
オープン
取扱い終了
車上渡し
65525724WAS-90AW(H200)18ホワイト90
オープン
取扱い終了
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする