曜日別特売

レンジフード

レンジフード - 渡辺製作所[住設機器]
(1件のレビュー)

排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。
排気方向を現場で変更可能。

仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)60(白熱電球)口金E26(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330耐電圧(V/min)AC1200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65525749WFT-60AK13ブラック60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65525758WFT-60AW13ホワイト60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65525767WFT-60AG13シルバー60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65525776WFT-75AK16ブラック75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65525785WFT-75AW16ホワイト75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65525794WFT-75AG16シルバー75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65525758
2024-08-02
用途: キッチンの換気扇とし取り換え
三光工業株式会社

筐体も頑丈で 取付ダクトの位置もその場で変更可能
で 取り付けやすい、良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする