共立機巧
HP-500シリーズ用SUS304ホース3.5m
HP-500シリーズ(501,502)専用ホースです。
材質
SUS304
長さ(m)
3.5
先端
カシメ
口径(Φmm)
25
接続形状
R1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65526808
SUS304hose_HP500
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750