クリスタルソリッドドリル ZH300-30 ノンコート

クリスタルソリッドドリル ZH300-30 ノンコート - RYOCO(菱高精機)
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎内容量1本
全21種類を絞り込む
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65535664ZH300-30-0.505.50.5
2,090
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
65535673ZH300-30-0.555.50.55
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535689ZH300-30-0.605.50.6
2,090
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
65535698ZH300-30-0.656.50.65
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535707ZH300-30-0.706.50.7
2,090
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
65535716ZH300-30-0.758.50.75
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535725ZH300-30-0.808.50.8
2,090
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
65535734ZH300-30-0.859.50.85
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535743ZH300-30-0.909.50.9
2,090
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
65535759ZH300-30-0.95110.95
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535768ZH300-30-1.00111
1,870
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
65535777ZH300-30-1.05111.05
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535786ZH300-30-1.10111.1
1,870
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
65535795ZH300-30-1.15131.15
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535804ZH300-30-1.20131.2
1,870
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
65535813ZH300-30-1.25131.25
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535829ZH300-30-1.30131.3
1,870
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
65535838ZH300-30-1.35131.35
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535847ZH300-30-1.40131.4
1,870
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
65535856ZH300-30-1.45131.45
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65535865ZH300-30-1.50131.5
1,870
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする