クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング

クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65551843ZH300-30-0.50-TIN5.50.50.5
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65551859ZH300-30-0.55-TIN5.50.550.55
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65551868ZH300-30-0.60-TIN5.50.60.6
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65551877ZH300-30-0.65-TIN6.50.650.65
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65551886ZH300-30-0.70-TIN6.50.70.7
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65551895ZH300-30-0.75-TIN8.50.750.75
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65551904ZH300-30-0.80-TIN8.50.80.8
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65551913ZH300-30-0.85-TIN9.50.850.85
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65551929ZH300-30-0.90-TIN9.50.90.9
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65551938ZH300-30-0.95-TIN110.950.95
3,300
2,398
2,638(税込)
29日以内出荷
65551947ZH300-30-1.00-TIN1111
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65551956ZH300-30-1.05-TIN111.051.05
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65551965ZH300-30-1.10-TIN111.11.1
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65551974ZH300-30-1.15-TIN131.151.15
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65551983ZH300-30-1.20-TIN131.21.2
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65551999ZH300-30-1.25-TIN131.251.25
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65552008ZH300-30-1.30-TIN131.31.3
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65552017ZH300-30-1.35-TIN131.351.35
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65552026ZH300-30-1.40-TIN131.41.4
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65552035ZH300-30-1.45-TIN131.451.45
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65552044ZH300-30-1.50-TIN131.51.5
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする