曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング

クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○内容量1本
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65554948ZH315-75-0.30-TIN0.310750~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65554957ZH315-75-0.31-TIN0.3110750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65554966ZH315-75-0.32-TIN0.3210750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65554975ZH315-75-0.33-TIN0.3310750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65554984ZH315-75-0.34-TIN0.3410750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65554993ZH315-75-0.35-TIN0.3510750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555009ZH315-75-0.36-TIN0.3610750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555018ZH315-75-0.37-TIN0.3710750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555027ZH315-75-0.38-TIN0.3810750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555036ZH315-75-0.39-TIN0.3910750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555045ZH315-75-0.40-TIN0.410750~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65555054ZH315-75-0.41-TIN0.4110750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555063ZH315-75-0.42-TIN0.4210750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555079ZH315-75-0.43-TIN0.4310750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555088ZH315-75-0.44-TIN0.4410750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555097ZH315-75-0.45-TIN0.4510750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555106ZH315-75-0.46-TIN0.4610750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555115ZH315-75-0.47-TIN0.4710750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555124ZH315-75-0.48-TIN0.4810750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555133ZH315-75-0.49-TIN0.4910750~-0.010
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65555149ZH315-75-0.50-TIN0.515750~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65555158ZH315-75-0.55-TIN0.5515750~-0.010
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555167ZH315-75-0.60-TIN0.615750~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65555176ZH315-75-0.65-TIN0.6515750~-0.010
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555185ZH315-75-0.70-TIN0.715750~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65555194ZH315-75-0.75-TIN0.7515750~-0.010
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555203ZH315-75-0.80-TIN0.815750~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65555219ZH315-75-0.85-TIN0.8515750~-0.010
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555228ZH315-75-0.90-TIN0.915750~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65555237ZH315-75-0.95-TIN0.9515750~-0.010
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555246ZH315-75-1.00-TIN120750~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65555255ZH315-75-1.05-TIN1.0520750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555264ZH315-75-1.10-TIN1.120750~-0.010
5,830
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65555273ZH315-75-1.15-TIN1.1520750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555289ZH315-75-1.20-TIN1.224750~-0.010
5,830
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65555298ZH315-75-1.25-TIN1.2524750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555307ZH315-75-1.30-TIN1.324750~-0.010
5,830
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65555316ZH315-75-1.35-TIN1.3524750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555325ZH315-75-1.40-TIN1.430750~-0.010
5,830
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65555334ZH315-75-1.45-TIN1.4530750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555343ZH315-75-1.50-TIN1.530750~-0.010
5,830
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65555359ZH315-75-1.55-TIN1.5530750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555368ZH315-75-1.60-TIN1.630750~-0.010
5,830
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65555377ZH315-75-1.65-TIN1.6530750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555386ZH315-75-1.70-TIN1.730750~-0.010
5,830
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65555395ZH315-75-1.75-TIN1.7530750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555404ZH315-75-1.80-TIN1.830750~-0.010
5,830
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65555413ZH315-75-1.85-TIN1.8530750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555429ZH315-75-1.90-TIN1.930750~-0.010
5,830
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65555438ZH315-75-1.95-TIN1.9530750~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする