クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティング

クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○内容量1本
全112種類を絞り込む
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65555666ZH315-100-0.50-TIN200.50~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555675ZH315-100-0.55-TIN200.550~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65555684ZH315-100-0.60-TIN200.60~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555693ZH315-100-0.65-TIN200.650~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65555709ZH315-100-0.70-TIN200.70~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555718ZH315-100-0.75-TIN200.750~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65555727ZH315-100-0.80-TIN200.80~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555736ZH315-100-0.85-TIN200.850~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65555745ZH315-100-0.90-TIN200.90~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555754ZH315-100-0.95-TIN200.950~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65555763ZH315-100-1.00-TIN2010~-0.010
5,980
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65555779ZH315-100-1.05-TIN201.050~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555788ZH315-100-1.10-TIN201.10~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555797ZH315-100-1.15-TIN201.150~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555806ZH315-100-1.20-TIN241.20~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555815ZH315-100-1.25-TIN241.250~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555824ZH315-100-1.30-TIN241.30~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555833ZH315-100-1.35-TIN241.350~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555849ZH315-100-1.40-TIN301.40~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555858ZH315-100-1.45-TIN301.450~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555867ZH315-100-1.50-TIN451.50~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555876ZH315-100-1.55-TIN451.550~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555885ZH315-100-1.60-TIN451.60~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555894ZH315-100-1.65-TIN451.650~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555903ZH315-100-1.70-TIN451.70~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555919ZH315-100-1.75-TIN451.750~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555928ZH315-100-1.80-TIN451.80~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555937ZH315-100-1.85-TIN451.850~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555946ZH315-100-1.90-TIN451.90~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555955ZH315-100-1.95-TIN451.950~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
65555964ZH315-100-2.00-TIN4520~-0.010
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65555973ZH315-100-2.05-TIN452.050~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65555989ZH315-100-2.10-TIN452.10~-0.010
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65555998ZH315-100-2.15-TIN452.150~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65556007ZH315-100-2.20-TIN452.20~-0.010
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65556016ZH315-100-2.25-TIN452.250~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65556025ZH315-100-2.30-TIN452.30~-0.010
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65556034ZH315-100-2.35-TIN452.350~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65556043ZH315-100-2.40-TIN452.40~-0.010
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65556059ZH315-100-2.45-TIN452.450~-0.010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65556068ZH315-100-2.50-TIN502.50~-0.010
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65556077ZH315-100-2.55-TIN502.550~-0.010
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65556086ZH315-100-2.60-TIN502.60~-0.010
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65556095ZH315-100-2.65-TIN502.650~-0.010
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65556104ZH315-100-2.70-TIN502.70~-0.010
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65556113ZH315-100-2.75-TIN502.750~-0.010
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65556129ZH315-100-2.80-TIN502.80~-0.010
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65556138ZH315-100-2.85-TIN502.850~-0.010
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65556147ZH315-100-2.90-TIN502.90~-0.010
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65556156ZH315-100-2.95-TIN502.950~-0.010
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする