クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング

クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65568029ZH300-30-0.50-VCS(VCR)5.50.5
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65568038ZH300-30-0.55-VCS(VCR)5.50.55
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568047ZH300-30-0.60-VCS(VCR)5.50.6
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65568056ZH300-30-0.65-VCS(VCR)6.50.65
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568065ZH300-30-0.70-VCS(VCR)6.50.7
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65568074ZH300-30-0.75-VCS(VCR)8.50.75
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568083ZH300-30-0.80-VCS(VCR)8.50.8
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65568099ZH300-30-0.85-VCS(VCR)9.50.85
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568108ZH300-30-0.90-VCS(VCR)9.50.9
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65568117ZH300-30-0.95-VCS(VCR)110.95
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568126ZH300-30-1.00-VCS(VCR)111
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65568135ZH300-30-1.05-VCS(VCR)111.05
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568144ZH300-30-1.10-VCS(VCR)111.1
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65568153ZH300-30-1.15-VCS(VCR)131.15
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568169ZH300-30-1.20-VCS(VCR)131.2
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65568178ZH300-30-1.25-VCS(VCR)131.25
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568187ZH300-30-1.30-VCS(VCR)131.3
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65568196ZH300-30-1.35-VCS(VCR)131.35
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568205ZH300-30-1.40-VCS(VCR)131.4
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65568214ZH300-30-1.45-VCS(VCR)131.45
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65568223ZH300-30-1.50-VCS(VCR)131.5
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする