クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○内容量1本
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65568239ZH310-1-4.0-VCS(VCR)653540~-0.012
6,620
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
65568248ZH310-1-4.1-VCS(VCR)65354.10~-0.012
7,220
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65568257ZH310-1-4.2-VCS(VCR)70384.20~-0.012
7,220
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65568266ZH310-1-4.3-VCS(VCR)70384.30~-0.012
7,740
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65568275ZH310-1-4.4-VCS(VCR)70384.40~-0.012
7,740
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65568284ZH310-1-4.5-VCS(VCR)70384.50~-0.012
7,740
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65568293ZH310-1-4.6-VCS(VCR)70384.60~-0.012
9,220
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
65568309ZH310-1-4.7-VCS(VCR)70384.70~-0.012
9,220
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
65568318ZH310-1-4.8-VCS(VCR)70384.80~-0.012
9,220
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
65568327ZH310-1-4.9-VCS(VCR)70384.90~-0.012
9,220
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
65568336ZH310-1-5.0-VCS(VCR)754350~-0.012
9,320
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
65568345ZH310-1-5.1-VCS(VCR)75435.10~-0.012
10,490
7,498
8,248(税込)
29日以内出荷
65568354ZH310-1-5.2-VCS(VCR)75435.20~-0.012
10,490
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65568363ZH310-1-5.3-VCS(VCR)75435.30~-0.012
10,490
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65568379ZH310-1-5.4-VCS(VCR)75435.40~-0.012
11,390
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65568388ZH310-1-5.5-VCS(VCR)75435.50~-0.012
11,390
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65568397ZH310-1-5.6-VCS(VCR)75435.60~-0.012
12,620
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65568406ZH310-1-5.7-VCS(VCR)75435.70~-0.012
12,620
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65568415ZH310-1-5.8-VCS(VCR)75435.80~-0.012
12,620
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65568424ZH310-1-5.9-VCS(VCR)75435.90~-0.012
12,620
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65568433ZH310-1-6.0-VCS(VCR)754360~-0.012
13,510
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65568449ZH310-1-6.1-VCS(VCR)80456.10~-0.015
15,440
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65568458ZH310-1-6.2-VCS(VCR)80456.20~-0.015
15,440
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65568467ZH310-1-6.3-VCS(VCR)80456.30~-0.015
15,440
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65568476ZH310-1-6.4-VCS(VCR)80456.40~-0.015
15,440
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65568485ZH310-1-6.5-VCS(VCR)80456.50~-0.015
14,250
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65568494ZH310-1-6.6-VCS(VCR)90506.60~-0.015
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65568503ZH310-1-6.7-VCS(VCR)90506.70~-0.015
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65568519ZH310-1-6.8-VCS(VCR)90506.80~-0.015
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65568528ZH310-1-6.9-VCS(VCR)90506.90~-0.015
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65568537ZH310-1-7.0-VCS(VCR)905070~-0.015
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65568546ZH310-1-7.1-VCS(VCR)90507.10~-0.015
20,620
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65568555ZH310-1-7.2-VCS(VCR)90507.20~-0.015
20,620
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65568564ZH310-1-7.3-VCS(VCR)90507.30~-0.015
20,620
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65568573ZH310-1-7.4-VCS(VCR)90507.40~-0.015
20,620
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65568589ZH310-1-7.5-VCS(VCR)95557.50~-0.015
18,650
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65568598ZH310-1-7.6-VCS(VCR)95557.60~-0.015
21,770
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65568607ZH310-1-7.7-VCS(VCR)95557.70~-0.015
21,770
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65568616ZH310-1-7.8-VCS(VCR)95557.80~-0.015
21,770
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65568625ZH310-1-7.9-VCS(VCR)95557.90~-0.015
21,770
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65568634ZH310-1-8.0-VCS(VCR)955580~-0.015
19,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65568643ZH310-1-8.1-VCS(VCR)95558.10~-0.015
25,410
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65568659ZH310-1-8.2-VCS(VCR)95558.20~-0.015
25,410
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65568668ZH310-1-8.3-VCS(VCR)95558.30~-0.015
25,410
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65568677ZH310-1-8.4-VCS(VCR)95558.40~-0.015
25,410
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65568686ZH310-1-8.5-VCS(VCR)95558.50~-0.015
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65568695ZH310-1-8.6-VCS(VCR)100608.60~-0.015
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65568704ZH310-1-8.7-VCS(VCR)100608.70~-0.015
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65568713ZH310-1-8.8-VCS(VCR)100608.80~-0.015
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65568729ZH310-1-8.9-VCS(VCR)100608.90~-0.015
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする