RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
VCS(VCR)コーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
内容量
1本
全136種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
40
45
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
溝長(mm)
選択してください
15
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
ドリル径(Φmm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
136種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65569763
ZH310-2-0.5-VCS(VCR)
40
15
0.5
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569779
ZH310-2-0.6-VCS(VCR)
40
15
0.6
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569788
ZH310-2-0.7-VCS(VCR)
40
15
0.7
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569797
ZH310-2-0.8-VCS(VCR)
40
18
0.8
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569806
ZH310-2-0.9-VCS(VCR)
40
20
0.9
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569815
ZH310-2-1.0-VCS(VCR)
40
20
1
0~-0.010
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
65569824
ZH310-2-1.1-VCS(VCR)
45
22
1.1
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569833
ZH310-2-1.2-VCS(VCR)
45
22
1.2
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569849
ZH310-2-1.3-VCS(VCR)
45
22
1.3
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569858
ZH310-2-1.4-VCS(VCR)
45
22
1.4
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569867
ZH310-2-1.5-VCS(VCR)
45
22
1.5
0~-0.010
¥
3,180
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
65569876
ZH310-2-1.6-VCS(VCR)
45
22
1.6
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569885
ZH310-2-1.7-VCS(VCR)
45
22
1.7
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569894
ZH310-2-1.8-VCS(VCR)
45
22
1.8
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569903
ZH310-2-1.9-VCS(VCR)
45
22
1.9
0~-0.010
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65569919
ZH310-2-2.0-VCS(VCR)
49
24
2
0~-0.010
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
65569928
ZH310-2-2.1-VCS(VCR)
49
24
2.1
0~-0.010
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65569937
ZH310-2-2.2-VCS(VCR)
53
27
2.2
0~-0.010
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65569946
ZH310-2-2.3-VCS(VCR)
53
27
2.3
0~-0.010
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65569955
ZH310-2-2.4-VCS(VCR)
57
30
2.4
0~-0.010
¥
4,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
65569964
ZH310-2-2.5-VCS(VCR)
57
30
2.5
0~-0.010
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65569973
ZH310-2-2.6-VCS(VCR)
57
30
2.6
0~-0.010
¥
5,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
65569989
ZH310-2-2.7-VCS(VCR)
61
33
2.7
0~-0.010
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65569998
ZH310-2-2.8-VCS(VCR)
61
33
2.8
0~-0.010
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65570007
ZH310-2-2.9-VCS(VCR)
61
33
2.9
0~-0.010
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65570016
ZH310-2-3.0-VCS(VCR)
61
33
3
0~-0.010
¥
5,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
65570025
ZH310-2-3.1-VCS(VCR)
65
36
3.1
0~-0.012
¥
6,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65570034
ZH310-2-3.2-VCS(VCR)
65
36
3.2
0~-0.012
¥
6,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65570043
ZH310-2-3.3-VCS(VCR)
65
36
3.3
0~-0.012
¥
6,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65570059
ZH310-2-3.4-VCS(VCR)
70
39
3.4
0~-0.012
¥
6,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65570068
ZH310-2-3.5-VCS(VCR)
70
39
3.5
0~-0.012
¥
6,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65570077
ZH310-2-3.6-VCS(VCR)
70
39
3.6
0~-0.012
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65570086
ZH310-2-3.7-VCS(VCR)
70
39
3.7
0~-0.012
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65570095
ZH310-2-3.8-VCS(VCR)
75
43
3.8
0~-0.012
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65570104
ZH310-2-3.9-VCS(VCR)
75
43
3.9
0~-0.012
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65570113
ZH310-2-4.0-VCS(VCR)
75
43
4
0~-0.012
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
65570129
ZH310-2-4.1-VCS(VCR)
75
43
4.1
0~-0.012
¥
8,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65570138
ZH310-2-4.2-VCS(VCR)
75
43
4.2
0~-0.012
¥
8,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65570147
ZH310-2-4.3-VCS(VCR)
80
47
4.3
0~-0.012
¥
9,350
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
65570156
ZH310-2-4.4-VCS(VCR)
80
47
4.4
0~-0.012
¥
9,350
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
65570165
ZH310-2-4.5-VCS(VCR)
80
47
4.5
0~-0.012
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65570174
ZH310-2-4.6-VCS(VCR)
80
47
4.6
0~-0.012
¥
10,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65570183
ZH310-2-4.7-VCS(VCR)
80
47
4.7
0~-0.012
¥
10,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65570199
ZH310-2-4.8-VCS(VCR)
86
52
4.8
0~-0.012
¥
10,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65570208
ZH310-2-4.9-VCS(VCR)
86
52
4.9
0~-0.012
¥
10,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65570217
ZH310-2-5.0-VCS(VCR)
86
52
5
0~-0.012
¥
9,460
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
65570226
ZH310-2-5.1-VCS(VCR)
86
52
5.1
0~-0.012
¥
12,320
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65570235
ZH310-2-5.2-VCS(VCR)
86
52
5.2
0~-0.012
¥
12,320
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65570244
ZH310-2-5.3-VCS(VCR)
86
52
5.3
0~-0.012
¥
12,320
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65570253
ZH310-2-5.4-VCS(VCR)
93
57
5.4
0~-0.012
¥
12,980
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ