RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
VCS(VCR)コーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
内容量
1本
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65571127
ZH315-75-0.30-VCS(VCR)
0.3
10
75
0~-0.010
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
65571136
ZH315-75-0.31-VCS(VCR)
0.31
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571145
ZH315-75-0.32-VCS(VCR)
0.32
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571154
ZH315-75-0.33-VCS(VCR)
0.33
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571163
ZH315-75-0.34-VCS(VCR)
0.34
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571179
ZH315-75-0.35-VCS(VCR)
0.35
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571188
ZH315-75-0.36-VCS(VCR)
0.36
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571197
ZH315-75-0.37-VCS(VCR)
0.37
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571206
ZH315-75-0.38-VCS(VCR)
0.38
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571215
ZH315-75-0.39-VCS(VCR)
0.39
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571224
ZH315-75-0.40-VCS(VCR)
0.4
10
75
0~-0.010
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
65571233
ZH315-75-0.41-VCS(VCR)
0.41
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571249
ZH315-75-0.42-VCS(VCR)
0.42
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571258
ZH315-75-0.43-VCS(VCR)
0.43
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571267
ZH315-75-0.44-VCS(VCR)
0.44
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571276
ZH315-75-0.45-VCS(VCR)
0.45
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571285
ZH315-75-0.46-VCS(VCR)
0.46
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571294
ZH315-75-0.47-VCS(VCR)
0.47
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571303
ZH315-75-0.48-VCS(VCR)
0.48
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571319
ZH315-75-0.49-VCS(VCR)
0.49
10
75
0~-0.010
¥
7,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65571328
ZH315-75-0.50-VCS(VCR)
0.5
15
75
0~-0.010
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
65571337
ZH315-75-0.55-VCS(VCR)
0.55
15
75
0~-0.010
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571346
ZH315-75-0.60-VCS(VCR)
0.6
15
75
0~-0.010
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
65571355
ZH315-75-0.65-VCS(VCR)
0.65
15
75
0~-0.010
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571364
ZH315-75-0.70-VCS(VCR)
0.7
15
75
0~-0.010
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
65571373
ZH315-75-0.75-VCS(VCR)
0.75
15
75
0~-0.010
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571389
ZH315-75-0.80-VCS(VCR)
0.8
15
75
0~-0.010
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
65571398
ZH315-75-0.85-VCS(VCR)
0.85
15
75
0~-0.010
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571407
ZH315-75-0.90-VCS(VCR)
0.9
15
75
0~-0.010
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
65571416
ZH315-75-0.95-VCS(VCR)
0.95
15
75
0~-0.010
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571425
ZH315-75-1.00-VCS(VCR)
1
20
75
0~-0.010
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65571434
ZH315-75-1.05-VCS(VCR)
1.05
20
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571443
ZH315-75-1.10-VCS(VCR)
1.1
20
75
0~-0.010
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65571459
ZH315-75-1.15-VCS(VCR)
1.15
20
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571468
ZH315-75-1.20-VCS(VCR)
1.2
24
75
0~-0.010
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65571477
ZH315-75-1.25-VCS(VCR)
1.25
24
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571486
ZH315-75-1.30-VCS(VCR)
1.3
24
75
0~-0.010
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65571495
ZH315-75-1.35-VCS(VCR)
1.35
24
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571504
ZH315-75-1.40-VCS(VCR)
1.4
30
75
0~-0.010
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65571513
ZH315-75-1.45-VCS(VCR)
1.45
30
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571529
ZH315-75-1.50-VCS(VCR)
1.5
30
75
0~-0.010
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65571538
ZH315-75-1.55-VCS(VCR)
1.55
30
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571547
ZH315-75-1.60-VCS(VCR)
1.6
30
75
0~-0.010
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65571556
ZH315-75-1.65-VCS(VCR)
1.65
30
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571565
ZH315-75-1.70-VCS(VCR)
1.7
30
75
0~-0.010
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65571574
ZH315-75-1.75-VCS(VCR)
1.75
30
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571583
ZH315-75-1.80-VCS(VCR)
1.8
30
75
0~-0.010
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65571599
ZH315-75-1.85-VCS(VCR)
1.85
30
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571608
ZH315-75-1.90-VCS(VCR)
1.9
30
75
0~-0.010
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65571617
ZH315-75-1.95-VCS(VCR)
1.95
30
75
0~-0.010
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ