RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング
材質
超硬
全長(mm)
100
先端角(°)
120
表面処理
VCS(VCR)コーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
内容量
1本
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65571845
ZH315-100-0.50-VCS(VCR)
20
0.5
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65571854
ZH315-100-0.55-VCS(VCR)
20
0.55
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65571863
ZH315-100-0.60-VCS(VCR)
20
0.6
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65571879
ZH315-100-0.65-VCS(VCR)
20
0.65
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65571888
ZH315-100-0.70-VCS(VCR)
20
0.7
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65571897
ZH315-100-0.75-VCS(VCR)
20
0.75
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65571906
ZH315-100-0.80-VCS(VCR)
20
0.8
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65571915
ZH315-100-0.85-VCS(VCR)
20
0.85
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65571924
ZH315-100-0.90-VCS(VCR)
20
0.9
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65571933
ZH315-100-0.95-VCS(VCR)
20
0.95
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65571949
ZH315-100-1.00-VCS(VCR)
20
1
0~-0.010
¥
5,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
65571958
ZH315-100-1.05-VCS(VCR)
20
1.05
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571967
ZH315-100-1.10-VCS(VCR)
20
1.1
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65571976
ZH315-100-1.15-VCS(VCR)
20
1.15
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65571985
ZH315-100-1.20-VCS(VCR)
24
1.2
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65571994
ZH315-100-1.25-VCS(VCR)
24
1.25
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572003
ZH315-100-1.30-VCS(VCR)
24
1.3
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65572019
ZH315-100-1.35-VCS(VCR)
24
1.35
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572028
ZH315-100-1.40-VCS(VCR)
30
1.4
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65572037
ZH315-100-1.45-VCS(VCR)
30
1.45
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572046
ZH315-100-1.50-VCS(VCR)
45
1.5
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65572055
ZH315-100-1.55-VCS(VCR)
45
1.55
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572064
ZH315-100-1.60-VCS(VCR)
45
1.6
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65572073
ZH315-100-1.65-VCS(VCR)
45
1.65
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572089
ZH315-100-1.70-VCS(VCR)
45
1.7
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65572098
ZH315-100-1.75-VCS(VCR)
45
1.75
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572107
ZH315-100-1.80-VCS(VCR)
45
1.8
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65572116
ZH315-100-1.85-VCS(VCR)
45
1.85
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572125
ZH315-100-1.90-VCS(VCR)
45
1.9
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65572134
ZH315-100-1.95-VCS(VCR)
45
1.95
0~-0.010
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572143
ZH315-100-2.00-VCS(VCR)
45
2
0~-0.010
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65572159
ZH315-100-2.05-VCS(VCR)
45
2.05
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65572168
ZH315-100-2.10-VCS(VCR)
45
2.1
0~-0.010
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572177
ZH315-100-2.15-VCS(VCR)
45
2.15
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65572186
ZH315-100-2.20-VCS(VCR)
45
2.2
0~-0.010
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572195
ZH315-100-2.25-VCS(VCR)
45
2.25
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65572204
ZH315-100-2.30-VCS(VCR)
45
2.3
0~-0.010
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572213
ZH315-100-2.35-VCS(VCR)
45
2.35
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65572229
ZH315-100-2.40-VCS(VCR)
45
2.4
0~-0.010
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572238
ZH315-100-2.45-VCS(VCR)
45
2.45
0~-0.010
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65572247
ZH315-100-2.50-VCS(VCR)
50
2.5
0~-0.010
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65572256
ZH315-100-2.55-VCS(VCR)
50
2.55
0~-0.010
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65572265
ZH315-100-2.60-VCS(VCR)
50
2.6
0~-0.010
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65572274
ZH315-100-2.65-VCS(VCR)
50
2.65
0~-0.010
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65572283
ZH315-100-2.70-VCS(VCR)
50
2.7
0~-0.010
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65572299
ZH315-100-2.75-VCS(VCR)
50
2.75
0~-0.010
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65572308
ZH315-100-2.80-VCS(VCR)
50
2.8
0~-0.010
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65572317
ZH315-100-2.85-VCS(VCR)
50
2.85
0~-0.010
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65572326
ZH315-100-2.90-VCS(VCR)
50
2.9
0~-0.010
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65572335
ZH315-100-2.95-VCS(VCR)
50
2.95
0~-0.010
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ