クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング

クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎内容量1本
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585949ZH310-2-0.5-VCD40150.50~-0.010
5,390
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
65585958ZH310-2-0.6-VCD40150.60~-0.010
5,390
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
65585967ZH310-2-0.7-VCD40150.70~-0.010
5,390
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
65585976ZH310-2-0.8-VCD40180.80~-0.010
5,390
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
65585985ZH310-2-0.9-VCD40200.90~-0.010
5,390
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
65585994ZH310-2-1.0-VCD402010~-0.010
5,060
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
65586003ZH310-2-1.1-VCD45221.10~-0.010
5,280
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65586019ZH310-2-1.2-VCD45221.20~-0.010
5,280
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65586028ZH310-2-1.3-VCD45221.30~-0.010
5,280
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65586037ZH310-2-1.4-VCD45221.40~-0.010
5,280
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65586046ZH310-2-1.5-VCD45221.50~-0.010
5,160
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
65586055ZH310-2-1.6-VCD45221.60~-0.010
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65586064ZH310-2-1.7-VCD45221.70~-0.010
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65586073ZH310-2-1.8-VCD45221.80~-0.010
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65586089ZH310-2-1.9-VCD45221.90~-0.010
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65586098ZH310-2-2.0-VCD492420~-0.010
5,170
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
65586107ZH310-2-2.1-VCD49242.10~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65586116ZH310-2-2.2-VCD53272.20~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65586125ZH310-2-2.3-VCD53272.30~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65586134ZH310-2-2.4-VCD57302.40~-0.010
6,380
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65586143ZH310-2-2.5-VCD57302.50~-0.010
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65586159ZH310-2-2.6-VCD57302.60~-0.010
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65586168ZH310-2-2.7-VCD61332.70~-0.010
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65586177ZH310-2-2.8-VCD61332.80~-0.010
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65586186ZH310-2-2.9-VCD61332.90~-0.010
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65586195ZH310-2-3.0-VCD613330~-0.010
6,710
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
65586204ZH310-2-3.1-VCD65363.10~-0.012
8,580
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65586213ZH310-2-3.2-VCD65363.20~-0.012
8,580
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65586229ZH310-2-3.3-VCD65363.30~-0.012
8,580
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65586238ZH310-2-3.4-VCD70393.40~-0.012
8,580
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65586247ZH310-2-3.5-VCD70393.50~-0.012
8,580
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65586256ZH310-2-3.6-VCD70393.60~-0.012
9,240
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
65586265ZH310-2-3.7-VCD70393.70~-0.012
9,240
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
65586274ZH310-2-3.8-VCD75433.80~-0.012
9,240
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
65586283ZH310-2-3.9-VCD75433.90~-0.012
9,240
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
65586299ZH310-2-4.0-VCD754340~-0.012
9,020
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65586308ZH310-2-4.1-VCD75434.10~-0.012
10,780
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
65586317ZH310-2-4.2-VCD75434.20~-0.012
10,780
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
65586326ZH310-2-4.3-VCD80474.30~-0.012
11,550
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65586335ZH310-2-4.4-VCD80474.40~-0.012
11,550
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65586344ZH310-2-4.5-VCD80474.50~-0.012
11,330
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65586353ZH310-2-4.6-VCD80474.60~-0.012
12,320
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65586369ZH310-2-4.7-VCD80474.70~-0.012
12,320
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65586378ZH310-2-4.8-VCD86524.80~-0.012
12,320
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65586387ZH310-2-4.9-VCD86524.90~-0.012
12,320
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65586396ZH310-2-5.0-VCD865250~-0.012
11,660
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65586405ZH310-2-5.1-VCD86525.10~-0.012
15,070
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65586414ZH310-2-5.2-VCD86525.20~-0.012
15,070
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
65586423ZH310-2-5.3-VCD86525.30~-0.012
15,070
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65586439ZH310-2-5.4-VCD93575.40~-0.012
15,070
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする