RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング
材質
超硬
全長(mm)
100
先端角(°)
120
表面処理
VCDコーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
内容量
1本
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588024
ZH315-100-0.50-VCD
20
0.5
0.5
0~-0.010
¥
8,160
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65588033
ZH315-100-0.55-VCD
20
0.55
0.55
0~-0.010
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65588049
ZH315-100-0.60-VCD
20
0.6
0.6
0~-0.010
¥
8,160
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65588058
ZH315-100-0.65-VCD
20
0.65
0.65
0~-0.010
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65588067
ZH315-100-0.70-VCD
20
0.7
0.7
0~-0.010
¥
8,160
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65588076
ZH315-100-0.75-VCD
20
0.75
0.75
0~-0.010
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65588085
ZH315-100-0.80-VCD
20
0.8
0.8
0~-0.010
¥
8,160
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65588094
ZH315-100-0.85-VCD
20
0.85
0.85
0~-0.010
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65588103
ZH315-100-0.90-VCD
20
0.9
0.9
0~-0.010
¥
8,160
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65588119
ZH315-100-0.95-VCD
20
0.95
0.95
0~-0.010
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65588128
ZH315-100-1.00-VCD
20
1
1
0~-0.010
¥
7,520
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
65588137
ZH315-100-1.05-VCD
20
1.05
1.05
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588146
ZH315-100-1.10-VCD
20
1.1
1.1
0~-0.010
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
65588155
ZH315-100-1.15-VCD
20
1.15
1.15
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588164
ZH315-100-1.20-VCD
24
1.2
1.2
0~-0.010
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
65588173
ZH315-100-1.25-VCD
24
1.25
1.25
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588189
ZH315-100-1.30-VCD
24
1.3
1.3
0~-0.010
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
65588198
ZH315-100-1.35-VCD
24
1.35
1.35
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588207
ZH315-100-1.40-VCD
30
1.4
1.4
0~-0.010
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
65588216
ZH315-100-1.45-VCD
30
1.45
1.45
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588225
ZH315-100-1.50-VCD
45
1.5
1.5
0~-0.010
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
65588234
ZH315-100-1.55-VCD
45
1.55
1.55
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588243
ZH315-100-1.60-VCD
45
1.6
1.6
0~-0.010
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
65588259
ZH315-100-1.65-VCD
45
1.65
1.65
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588268
ZH315-100-1.70-VCD
45
1.7
1.7
0~-0.010
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
65588277
ZH315-100-1.75-VCD
45
1.75
1.75
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588286
ZH315-100-1.80-VCD
45
1.8
1.8
0~-0.010
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
65588295
ZH315-100-1.85-VCD
45
1.85
1.85
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588304
ZH315-100-1.90-VCD
45
1.9
1.9
0~-0.010
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
65588313
ZH315-100-1.95-VCD
45
1.95
1.95
0~-0.010
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588329
ZH315-100-2.00-VCD
45
2
2
0~-0.010
¥
8,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65588338
ZH315-100-2.05-VCD
45
2.05
2.05
0~-0.010
¥
9,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65588347
ZH315-100-2.10-VCD
45
2.1
2.1
0~-0.010
¥
8,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
65588356
ZH315-100-2.15-VCD
45
2.15
2.15
0~-0.010
¥
9,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65588365
ZH315-100-2.20-VCD
45
2.2
2.2
0~-0.010
¥
8,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
65588374
ZH315-100-2.25-VCD
45
2.25
2.25
0~-0.010
¥
9,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65588383
ZH315-100-2.30-VCD
45
2.3
2.3
0~-0.010
¥
8,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
65588399
ZH315-100-2.35-VCD
45
2.35
2.35
0~-0.010
¥
9,970
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65588408
ZH315-100-2.40-VCD
45
2.4
2.4
0~-0.010
¥
8,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
65588417
ZH315-100-2.45-VCD
45
2.45
2.45
0~-0.010
¥
9,970
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65588426
ZH315-100-2.50-VCD
50
2.5
2.5
0~-0.010
¥
8,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
65588435
ZH315-100-2.55-VCD
50
2.55
2.55
0~-0.010
¥
10,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
65588444
ZH315-100-2.60-VCD
50
2.6
2.6
0~-0.010
¥
9,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
65588453
ZH315-100-2.65-VCD
50
2.65
2.65
0~-0.010
¥
10,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
65588469
ZH315-100-2.70-VCD
50
2.7
2.7
0~-0.010
¥
9,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
65588478
ZH315-100-2.75-VCD
50
2.75
2.75
0~-0.010
¥
10,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
65588487
ZH315-100-2.80-VCD
50
2.8
2.8
0~-0.010
¥
9,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
65588496
ZH315-100-2.85-VCD
50
2.85
2.85
0~-0.010
¥
10,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
65588505
ZH315-100-2.90-VCD
50
2.9
2.9
0~-0.010
¥
9,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
65588514
ZH315-100-2.95-VCD
50
2.95
2.95
0~-0.010
¥
10,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ