曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCDコーティング

クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCDコーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎内容量1本
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589144ZH315-150-1.0-VCD2010~-0.010
12,270
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
65589153ZH315-150-1.1-VCD201.10~-0.010
12,780
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65589169ZH315-150-1.2-VCD241.20~-0.010
12,780
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65589178ZH315-150-1.3-VCD241.30~-0.010
12,780
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65589187ZH315-150-1.4-VCD301.40~-0.010
12,780
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65589196ZH315-150-1.5-VCD451.50~-0.010
12,470
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65589205ZH315-150-1.6-VCD451.60~-0.010
13,310
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65589214ZH315-150-1.7-VCD451.70~-0.010
13,310
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65589223ZH315-150-1.8-VCD451.80~-0.010
13,310
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65589239ZH315-150-1.9-VCD451.90~-0.010
13,310
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65589248ZH315-150-2.0-VCD5520~-0.010
13,020
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65589257ZH315-150-2.1-VCD552.10~-0.010
13,320
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65589266ZH315-150-2.2-VCD552.20~-0.010
13,320
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65589275ZH315-150-2.3-VCD552.30~-0.010
13,320
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65589284ZH315-150-2.4-VCD552.40~-0.010
13,320
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65589293ZH315-150-2.5-VCD602.50~-0.010
12,990
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65589309ZH315-150-2.6-VCD602.60~-0.010
14,870
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65589318ZH315-150-2.7-VCD602.70~-0.010
14,870
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65589327ZH315-150-2.8-VCD602.80~-0.010
14,870
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65589336ZH315-150-2.9-VCD602.90~-0.010
14,870
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65589345ZH315-150-3.0-VCD6530~-0.010
13,820
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
65589354ZH315-150-3.1-VCD653.10~-0.012
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65589363ZH315-150-3.2-VCD653.20~-0.012
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65589379ZH315-150-3.3-VCD653.30~-0.012
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65589388ZH315-150-3.4-VCD653.40~-0.012
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65589397ZH315-150-3.5-VCD653.50~-0.012
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65589406ZH315-150-3.6-VCD653.60~-0.012
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65589415ZH315-150-3.7-VCD653.70~-0.012
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65589424ZH315-150-3.8-VCD653.80~-0.012
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65589433ZH315-150-3.9-VCD653.90~-0.012
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65589449ZH315-150-4.0-VCD6540~-0.012
17,160
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65589458ZH315-150-4.1-VCD654.10~-0.012
20,350
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65589467ZH315-150-4.2-VCD654.20~-0.012
20,350
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65589476ZH315-150-4.3-VCD654.30~-0.012
20,350
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65589485ZH315-150-4.4-VCD654.40~-0.012
20,350
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65589494ZH315-150-4.5-VCD654.50~-0.012
19,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65589503ZH315-150-4.6-VCD654.60~-0.012
21,450
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65589519ZH315-150-4.7-VCD654.70~-0.012
21,450
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65589528ZH315-150-4.8-VCD654.80~-0.012
21,450
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65589537ZH315-150-4.9-VCD654.90~-0.012
21,450
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65589546ZH315-150-5.0-VCD7550~-0.012
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65589555ZH315-150-5.1-VCD755.10~-0.012
26,070
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65589564ZH315-150-5.2-VCD755.20~-0.012
26,070
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65589573ZH315-150-5.3-VCD755.30~-0.012
26,070
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65589589ZH315-150-5.4-VCD755.40~-0.012
26,070
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65589598ZH315-150-5.5-VCD755.50~-0.012
26,070
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65589607ZH315-150-5.6-VCD755.60~-0.012
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65589616ZH315-150-5.7-VCD755.70~-0.012
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65589625ZH315-150-5.8-VCD755.80~-0.012
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65589634ZH315-150-5.9-VCD755.90~-0.012
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする