曜日別特売

ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。

用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット適合頭囲(cm)52~63材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート使用区分飛来・落下物・墜落時保護用ひさし長さ(mm)約40質量(g)約440内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65527228No.390F-OTSS本体:つや消しデザートカラー(マット塗装)、ひさし・通気孔カバー:スモーク
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65527237No.390F-OTSS本体:マットネイビー(つや消し塗装)、ひさし・通気孔カバー:スモーク
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
65527246No.390F-OTSS本体:カーキーグリーン(塗装)、ひさし・通気孔カバー:スモーク
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする