Daido(大同石油)
マイティアーマーNS
CLASS1適合 チェンソー防護ブーツ 先芯入り アラミド繊維入り
用途
チェンソー作業 芝刈り作業
形状
ハイカット
色
チャコールグレー
標準質量(g/片足)
1330
高さ(cm)
30、(フード部)9
材質(先芯)
なし
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65656798
#27N
23
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
65656807
#27N
24
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
65656816
#27N
24.5
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
65656825
#27N
25
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
65656834
#27N
25.5
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
65656843
#27N
26
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
65656859
#27N
27
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
65656868
#27N
28
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
65656877
#27N
26.5
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
65656886
#27N
29
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
65656895
#27N
30
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください