墜落制止用器具 フルハーネス H100

墜落制止用器具 フルハーネス H100 - ハネウェル墜落制止用器具 フルハーネス H100 - ハネウェル墜落制止用器具 フルハーネス H100 - ハネウェル墜落制止用器具 フルハーネス H100 - ハネウェル

長年のグローバル市場での実績と信頼があります。
快適な着け心地により作業負担を軽減します。
5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。
カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。

用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。仕様D環位置:背中黄・黒サイズフリーベルト幅(mm)40以上規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品適合規格JIS T 8165:2018形態股ベルト:V字最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造V型胴ベルトランヤード無し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
腿バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65657753FP81HH100DU252-8332肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環・調整具:鋼材約1.2パススルー
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
65657769FP81HV100DU252-8333肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環・調整具:鋼材・アルミニウム約1.3ワンタッチ
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする