曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス

フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス - ハネウェルフルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス - ハネウェルフルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス - ハネウェルフルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス - ハネウェルフルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス - ハネウェルフルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス - ハネウェル
(1件のレビュー)

胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。
はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。
明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。

用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65657778FPSEAEH10001S/M257-1459S/M
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
65657787FPSEAEH10001L/XL257-1460L/XL
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65657787
2024-12-12
用途: 足場作業
ことや株式会社

とても軽いです、とても丈夫です、とてもうごきやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする