福山ゴム工業
マイローズ#22 長靴
軽量、3D特殊転写を胴ゴムに使用し、質感や立体感に拘りデニムの風合いをリアルに表現。EVAインソール
材質
軽量配合ゴム
形状
ハイカット
材質(ソール)
RBプレス
標準質量(g/片足)
480
機能
軽量
足幅
3E
丈(cm)
28
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658225
My Rose #22
ブラック
S
22.5~23
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658234
My Rose #22
ブラック
M
23.5~24
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658243
My Rose #22
ブラック
L
24.5~25
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658259
My Rose #22
ブルー
S
22.5~23
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658268
My Rose #22
ブルー
M
23.5~24
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658277
My Rose #22
ブルー
L
24.5~25
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658286
My Rose #22
カーキ
S
22.5~23
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658295
My Rose #22
カーキ
M
23.5~24
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658304
My Rose #22
カーキ
L
24.5~25
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください