曜日別特売

アローマックス #95 安全靴

アローマックス #95 安全靴 - 福山ゴム工業アローマックス #95 安全靴 - 福山ゴム工業アローマックス #95 安全靴 - 福山ゴム工業アローマックス #95 安全靴 - 福山ゴム工業アローマックス #95 安全靴 - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

甲被と底から空気が抜ける、超通気セーフティーシューズ。
甲被には、速乾メッシュ使用。
樹脂先芯。軽量。EVAカップインソール。クッション性厚底。

形状ローカット材質(アッパー)合成繊維材質(ソール)EVA+TPR標準質量(g/片足)240機能軽量、EVAカップインソール、クッション性厚底足幅3E材質(先芯)樹脂内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658618ArrowMax #95ブラック24.5
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658627ArrowMax #95ブラック25
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658688ArrowMax #95カーキ24.5
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658697ArrowMax #95カーキ25
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658706ArrowMax #95カーキ25.5
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658715ArrowMax #95カーキ26
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658749ArrowMax #95カーキ28
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658758ArrowMax #95ネイビー24.5
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658767ArrowMax #95ネイビー25
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658776ArrowMax #95ネイビー25.5
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658819ArrowMax #95ネイビー28
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658828ArrowMax #95グレー24.5
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658837ArrowMax #95グレー25
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658636ArrowMax #95ブラック25.5
3,800
取扱い終了
65658645ArrowMax #95ブラック26
3,800
取扱い終了
65658654ArrowMax #95ブラック26.5
3,800
取扱い終了
65658663ArrowMax #95ブラック27
3,800
取扱い終了
65658679ArrowMax #95ブラック28
3,800
取扱い終了
65658724ArrowMax #95カーキ26.5
3,800
取扱い終了
返品不可
65658733ArrowMax #95カーキ27
3,800
取扱い終了
65658785ArrowMax #95ネイビー26
3,800
取扱い終了
返品不可
65658794ArrowMax #95ネイビー26.5
3,800
取扱い終了
65658803ArrowMax #95ネイビー27
3,800
取扱い終了
65658846ArrowMax #95グレー25.5
3,800
取扱い終了
返品不可
65658855ArrowMax #95グレー26
3,800
取扱い終了
65658864ArrowMax #95グレー26.5
3,800
取扱い終了
65658873ArrowMax #95グレー27
3,800
取扱い終了
65658889ArrowMax #95グレー28
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65658645
2023-05-03
用途: 軽作業

とても軽いのですが、2万歩以上歩く私には、相性が合いませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする