AUTONICS(オートニクス)
LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ
DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示
(レンジ)-9999~9999
電源電圧(V)
AC/DC24~240
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(2.8MB)
全6種類を絞り込む
出力
NPNオープンコレクタ出力
PNPオープンコレクタ出力
表示専用
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659765
MX4W-V-FN
表示専用
¥
11,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
65659774
MX4W-V-F1
NPNオープンコレクタ出力
¥
21,540
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65659783
MX4W-V-F2
PNPオープンコレクタ出力
¥
21,540
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65659799
MX4W-A-FN
表示専用
¥
11,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
65659808
MX4W-A-F1
NPNオープンコレクタ出力
¥
21,540
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65659817
MX4W-A-F2
PNPオープンコレクタ出力
¥
21,540
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください