曜日別特売

小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ

小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ - AUTONICS(オートニクス)小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ - AUTONICS(オートニクス)小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ - AUTONICS(オートニクス)小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。
High/Lowスケール機能。
AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。

機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(2.5MB)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
入力
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660228MT4N-AA-EN表示専用(最大測定)AC5AAC/DC12~24
18,22017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65660237MT4N-AA-E0リレー出力(最大測定)AC5AAC/DC12~24
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660246MT4N-AA-E1NPNオープンコレクタ出力(最大測定)AC5AAC/DC12~24
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660255MT4N-AA-E3リレー出力+伝送出力(DC4~20mA)(最大測定)AC5AAC/DC12~24
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660264MT4N-AA-4N表示専用(最大測定)AC5AAC100~240
18,22017,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660273MT4N-AA-40リレー出力(最大測定)AC5AAC100~240
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
65660289MT4N-AA-41NPNオープンコレクタ出力(最大測定)AC5AAC100~240
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660298MT4N-AA-43リレー出力+伝送出力(DC4~20mA)(最大測定)AC5AAC100~240
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660307MT4N-AV-EN表示専用(最大測定)AC250VAC/DC12~24
18,22017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65660316MT4N-AV-E0リレー出力(最大測定)AC250VAC/DC12~24
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660325MT4N-AV-E1NPNオープンコレクタ出力(最大測定)AC250VAC/DC12~24
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660334MT4N-AV-E3リレー出力+伝送出力(DC4~20mA)(最大測定)AC250VAC/DC12~24
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660343MT4N-AV-4N表示専用(最大測定)AC250VAC100~240
18,22017,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660359MT4N-AV-40リレー出力(最大測定)AC250VAC100~240
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660368MT4N-AV-41NPNオープンコレクタ出力(最大測定)AC250VAC100~240
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660377MT4N-AV-43リレー出力+伝送出力(DC4~20mA)(最大測定)AC250VAC100~240
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660386MT4N-DA-EN表示専用(最大測定)DC500mAAC/DC12~24
16,56015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65660395MT4N-DA-E0リレー出力(最大測定)DC500mAAC/DC12~24
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660404MT4N-DA-E1NPNオープンコレクタ出力(最大測定)DC500mAAC/DC12~24
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65660413MT4N-DA-E3リレー出力+伝送出力(DC4~20mA)(最大測定)DC500mAAC/DC12~24
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660429MT4N-DA-4N表示専用(最大測定)DC500mAAC100~240
16,56015,980
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660438MT4N-DA-40リレー出力(最大測定)DC500mAAC100~240
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660447MT4N-DA-41NPNオープンコレクタ出力(最大測定)DC500mAAC100~240
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660456MT4N-DA-43リレー出力+伝送出力(DC4~20mA)(最大測定)DC500mAAC100~240
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660465MT4N-DV-EN表示専用(最大測定)DC50VAC/DC12~24
16,56015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65660474MT4N-DV-E0リレー出力(最大測定)DC50VAC/DC12~24
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660483MT4N-DV-E1NPNオープンコレクタ出力(最大測定)DC50VAC/DC12~24
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660499MT4N-DV-E3リレー出力+伝送出力(DC4~20mA)(最大測定)DC50VAC/DC12~24
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660508MT4N-DV-4N表示専用(最大測定)DC50VAC100~240
16,56015,980
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り1点です
65660517MT4N-DV-40リレー出力(最大測定)DC50VAC100~240
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660526MT4N-DV-41NPNオープンコレクタ出力(最大測定)DC50VAC100~240
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660535MT4N-DV-43リレー出力+伝送出力(DC4~20mA)(最大測定)DC50VAC100~240
21,56020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする