デジタルパルスメータMP5Yシリーズ

デジタルパルスメータMP5Yシリーズ - AUTONICS(オートニクス)
入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(1.2MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660639MP5Y-2NAC24/DC24~48表示専用
17,480
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660648MP5Y-21AC24/DC24~48NPNオープンコレクタ5段出力
25,560
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660657MP5Y-24AC24/DC24~48表示専用+PV伝送出力(電流)
25,560
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660666MP5Y-26AC24/DC24~48リレー3段出力
25,560
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660675MP5Y-4NAC100~240表示専用
17,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
65660684MP5Y-41AC100~240NPNオープンコレクタ5段出力
25,560
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660693MP5Y-44AC100~240表示専用+PV伝送出力(電流)
25,560
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660709MP5Y-46AC100~240リレー3段出力
25,560
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする