高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

高機能デジタル温度調節器TKシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。
通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。
マルチSV最大4個設定可能。
ヒータ断線警報(CT入力)機能。
コンパクト設計で省スペース。

仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85内容量1個
全10種類を絞り込む
警報出力
10種類すべて表示中
注文コード
品番
表示方式
警報出力
制御周期
制御出力1
制御出力2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660718TK4S-14RN4digit 11セグメントLCDリレー出力(警報出力1)0.1~120.0秒リレー一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
11,960
11,900
13,090(税込)
当日出荷
65660727TK4S-14SN4digit7セグメントLEDリレー出力(警報出力1)0.1~120.0秒SSR駆動一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
12,880
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
65660736TK4S-14CN4digit7セグメントLEDリレー出力(警報出力1)1.0~120.0秒電流出力またはSSR駆動出力を選択一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
13,800
12,900
14,190(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660745TK4S-24RN4digit7セグメントLEDリレー出力(警報出力1+警報出力2)0.1~120.0秒リレー一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
12,880
11,900
13,090(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660754TK4S-24SN4digit7セグメントLEDリレー出力(警報出力1+警報出力2)0.1~120.0秒SSR駆動一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
13,800
12,900
14,190(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660763TK4S-24CN4digit7セグメントLEDリレー出力(警報出力1+警報出力2)1.0~120.0秒電流出力またはSSR駆動出力を選択一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
14,720
13,900
15,290(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660779TK4S-A4SN4digit7セグメントLEDリレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力0.1~120.0秒SSR駆動一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
16,560
15,900
17,490(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660788TK4S-B4SN4digit7セグメントLEDリレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力0.1~120.0秒SSR駆動一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
17,480
16,900
18,590(税込)
22日以内出荷
返品不可
85400587TK4S-A4CN4digit7セグメントLEDリレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力1.0~120.0秒電流出力またはSSR駆動出力を選択一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
85400596TK4S-A4CC4digit7セグメントLEDリレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力1.0~120.0秒電流出力またはSSR駆動出力を選択加熱/冷却型[電流またはSSR駆動出力を選択]
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85400587TK4S-A4CN29463597TK4S-A4CNTK4S-A4CN 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463597温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)1個
16,900
税込18,590
注文コードが変更になりました
85400596TK4S-A4CC29463588TK4S-A4CCTK4S-A4CC 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463588温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)1個
18,900
税込20,790
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする