曜日別特売

LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ

LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ - AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ - AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ - AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ - AUTONICS(オートニクス)

大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。

奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS供給電圧(V)AC100~240内容量1個
取扱説明書:(2.0MB)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御出力
警報出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660797TX4S-14Rリレー出力リレー出力(警報出力1)
10,280
9,198
10,118(税込)
当日出荷
65660806TX4S-14SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1)
10,280
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
65660824TX4S-24Rリレー出力リレー出力(警報出力+警報出力2)
11,340
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65660833TX4S-24SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
11,340
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
65660849TX4S-24C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
11,340
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
65660858TX4S-A4Rリレー出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660867TX4S-A4SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660876TX4S-A4C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660894TX4S-B4SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
13,480
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660903TX4S-B4C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
13,480
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660919TX4M-14Rリレー出力リレー出力(警報出力1)
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660928TX4M-14SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1)
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660937TX4M-14C電流出力リレー出力(警報出力1)
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660946TX4M-24Rリレー出力リレー出力(警報出力+警報出力2)
13,680
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660955TX4M-24SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
13,680
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660964TX4M-24C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
13,680
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660973TX4M-A4Rリレー出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
14,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660989TX4M-A4SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
14,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660998TX4M-A4C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
14,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661007TX4M-B4Rリレー出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661016TX4M-B4SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661025TX4M-B4C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661034TX4L-14Rリレー出力リレー出力(警報出力1)
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661043TX4L-14SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1)
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661059TX4L-14C電流出力リレー出力(警報出力1)
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661068TX4L-24Rリレー出力リレー出力(警報出力+警報出力2)
13,680
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661077TX4L-24SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
13,680
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661086TX4L-24C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
13,680
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661095TX4L-A4Rリレー出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
14,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661104TX4L-A4SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
14,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661113TX4L-A4C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
14,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661129TX4L-B4Rリレー出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661138TX4L-B4SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661147TX4L-B4C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661156TX4H-14Rリレー出力リレー出力(警報出力1)
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661165TX4H-14SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1)
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661174TX4H-14C電流出力リレー出力(警報出力1)
12,420
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661183TX4H-24Rリレー出力リレー出力(警報出力+警報出力2)
13,680
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661199TX4H-24SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
13,680
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661208TX4H-24C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
13,680
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661217TX4H-A4Rリレー出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
14,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661226TX4H-A4SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
14,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661235TX4H-A4C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力
14,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661244TX4H-B4Rリレー出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661253TX4H-B4SSSR駆動用電圧出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661269TX4H-B4C電流出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65660815TX4S-14C電流リレー出力(警報出力1)
8,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
65660885TX4S-B4Rリレー出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+RS485通信出力
13,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65660815TX4S-14C60909023TX4S-14CTX4S-14C LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス) 60909023LCDディスプレイ温調器AUTONICS(オートニクス)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
65660885TX4S-B4R60909084TX4S-B4RTX4S-B4R LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス) 60909084LCDディスプレイ温調器AUTONICS(オートニクス)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする