曜日別特売

温度調節器TCN4シリーズ

温度調節器TCN4シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器TCN4シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器TCN4シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器TCN4シリーズ - AUTONICS(オートニクス)
(3件のレビュー)

リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。
100msの高速サンプリング実現。
大型表示部採用による視認性向上。

制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)表示方式4digit 7セグメントLED使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変内容量1個
取扱説明書:(0.8MB)関連資料:マニュアル(1.05MB)
全8種類を絞り込む
電源電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661278TCN4S-22RAC24/DC24~48約147(約100)
9,080
8,998
9,898(税込)
当日出荷
65661287TCN4S-24RAC100~240約147(約100)
9,080
8,998
9,898(税込)
当日出荷
65661296TCN4M-22RAC24/DC24~48約203(約133)
10,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661305TCN4M-24RAC100~240約203(約133)
10,120
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65661314TCN4H-22RAC24/DC24~48約194(約124)
10,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661323TCN4H-24RAC100~240約194(約124)
10,120
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65661339TCN4L-22RAC24/DC24~48約275(約179)
10,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661348TCN4L-24RAC100~240約275(約179)
10,120
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 交換用

電機部品が品薄のころにこちらが在庫あり、はじめは韓国製どうなん?と思ってましたが、何ら問題なく1年以上使えた実績があったのでリピートしています。安くて、表示や設定もやりやすく良い製品と思います。

2025-03-14
用途: 温調計の更新
製造業

廃版となった温調計と同じ機能のものとして購入。
標示はわかりやすく、視認性も良い。
端子の幅は6㎜未満と、廃版品よりもやや小さめ。
奥行が短縮されており小型化している。
入手性は悪くなく満足。

2021-11-24
用途: 温調制御に使用
平和機電サービス

いつも使う温調器が在庫切れなので代替え品として使いました。
警報が2個取れるのはありがたい。使い勝手も難しくない。良いものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする