アナログ温度調節器TAシリーズ

アナログ温度調節器TAシリーズ - AUTONICS(オートニクス)アナログ温度調節器TAシリーズ - AUTONICS(オートニクス)アナログ温度調節器TAシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。
偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。
センサ断線表示機能。

制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー出力取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661393TASーB4RK1C(入力)熱電対
4,880
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661409TASーB4RK2C(入力)熱電対
4,880
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661418TASーB4RK4C(入力)熱電対
4,880
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661427TASーB4RK6C(入力)熱電対
4,880
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661436TASーB4RK8C(入力)熱電対
4,880
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661454TASーB4RKCC(入力)熱電対
4,880
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661463TASーB4RP0C(入力)測温抵抗体
4,880
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661479TASーB4RP1C(入力)測温抵抗体
4,880
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661488TASーB4RP2C(入力)測温抵抗体
4,880
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661497TASーB4RP4C(入力)測温抵抗体
4,880
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661506TAMーB4RK1C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661515TAMーB4RK2C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661524TAMーB4RK4C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661533TAMーB4RK6C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661549TAMーB4RK8C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661567TAMーB4RKCC(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661576TAMーB4RP0C(入力)測温抵抗体
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661585TAMーB4RP1C(入力)測温抵抗体
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661594TAMーB4RP2C(入力)測温抵抗体
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661603TAMーB4RP4C(入力)測温抵抗体
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661619TALーB4RK1C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661628TALーB4RK2C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661637TALーB4RK4C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661646TALーB4RK6C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661655TALーB4RK8C(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661673TALーB4RKCC(入力)熱電対
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661689TALーB4RP0C(入力)測温抵抗体
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661698TALーB4RP1C(入力)測温抵抗体
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661707TALーB4RP2C(入力)測温抵抗体
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661716TALーB4RP4C(入力)測温抵抗体
6,480
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661445TASーB4RK8C(入力)熱電対
4,880
取扱い終了
返品不可
65661558TAMーB4RK8C(入力)熱電対
6,480
取扱い終了
返品不可
65661664TALーB4RK8C(入力)熱電対
6,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65661445TASーB4RK8C65661436TASーB4RK8CTASーB4RK8C アナログ温度調節器TAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65661436アナログ温度調節器TAシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。
65661558TAMーB4RK8C65661549TAMーB4RK8CTAMーB4RK8C アナログ温度調節器TAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65661549アナログ温度調節器TAシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。
65661664TALーB4RK8C65661655TALーB4RK8CTALーB4RK8C アナログ温度調節器TAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65661655アナログ温度調節器TAシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする