アナログタイマATシリーズ

アナログタイマATシリーズ - AUTONICS(オートニクス)アナログタイマATシリーズ - AUTONICS(オートニクス)アナログタイマATシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

DIN48×48mm。
幅広い電源電圧範囲。
多様な出力動作モード6種選択可能。
マルチ時間レンジ16種選択可能。
簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。
出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。

タイマー設定0.05s~100h取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応時間仕様0.05s~100h内容量1個
全7種類を絞り込む
電源電圧(V)
出力
7種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力
出力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661725AT8NAC100~240(50/60Hz)、DC24~240限時2c/限時1c+瞬時1c-
3,880
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661734AT8N-1DC12限時2c/限時1c+瞬時1c-
3,880
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661743AT8N-2AC24(50/60Hz)、DC24限時2c/限時1c+瞬時1c-
3,880
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661759AT11DNAC100~240(50/60Hz)、DC24~240限時2c-
3,880
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661768AT11DN-1DC12限時2c限時2c/限時1c+瞬時1c
3,880
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661777AT11DN-2AC24(50/60Hz)、DC24限時2c限時2c/限時1c+瞬時1c
3,880
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661786AT11ENAC100~240(50/60Hz)、DC24~240限時1c+瞬時1c-
3,880
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする