アナログスターデルタタイマAT8SDN

アナログスターデルタタイマAT8SDN - AUTONICS(オートニクス)アナログスターデルタタイマAT8SDN - AUTONICS(オートニクス)

DIN48×48mm。
幅広い電源電圧範囲。
幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。
簡単操作で設定時間、切替時間設定。
出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。

用途大容量モータ起動用出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a時間仕様0.05s~100h電源電圧(V)AC100~240/DC24~240タイマー設定0.5s~100s取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(1.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661795AT8SDN
4,880
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする