AUTONICS(オートニクス)
単純アナログタイマATE8シリーズ
DIN48×48mm。
単機能タイプ。
経済的な価格。
多様な時間設定レンジ。
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)、DC24~240
取得規格
CE、UL、RoHS
内容量
1個
取扱説明書:
(1.4MB)
全16種類を絞り込む
出力
限時1c+瞬時1a
限時1c+瞬時1c
限時1c+瞬時3c
限時2c
タイマー設定
選択してください
0.05s~100h
0.1s~1h
0.3s~3h
0.6s~6h
1.2s~24h
時間仕様
0.05s~100h
0.1s~1h
0.3s~3h
0.6s~6h
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
出力
タイマー設定
時間仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661804
ATE8-41
限時1c+瞬時1a
0.1s~1h
0.1s~1h
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
28日以内出荷
返品不可
65661838
ATE8-41D
限時2c
0.1s~1h
0.1s~1h
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661847
ATE8-41E
限時1c+瞬時1c
0.1s~1h
0.1s~1h
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661856
ATE8-43
限時1c+瞬時1a
0.3s~3h
0.1s~1h
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661874
ATE8-43D
限時2c
0.3s~3h
0.3s~3h
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661883
ATE8-43E
限時1c+瞬時1c
0.3s~3h
0.3s~3h
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661908
ATE8-46
限時1c+瞬時1a
0.6s~6h
0.3s~3h
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661917
ATE8-46D
限時2c
0.6s~6h
0.6s~6h
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661926
ATE8-46E
限時1c+瞬時1c
0.6s~6h
0.6s~6h
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661813
ATE8-410S
限時1c+瞬時1c
0.05s~100h
0.05s~100h
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
65661829
ATE8-410SD
限時2c
0.05s~100h
0.05s~100h
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
65661865
ATE8-430S
限時1c+瞬時3c
0.1s~1h
0.1s~1h
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
65661899
ATE8-43S
限時1c+瞬時1c
0.3s~3h
0.3s~3h
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
65661935
ATE8-4C
限時1c+瞬時1a
1.2s~24h
0.3s~3h
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
65661944
ATE8-4CD
限時2c
1.2s~24h
0.6s~6h
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
65661953
ATE8-4CE
限時1c+瞬時1c
1.2s~24h
0.6s~6h
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください