曜日別特売

小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ

小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ - AUTONICS(オートニクス)小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

DIN48×24mm。
小型・表示専用タイマ。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
バックライト付きタイプラインアップ。
端子保護カバー付き。

仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85内容量1個
取扱説明書:(1.2MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
時間仕様
入力方式
リセット
計数入力
バックライト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661969LE8N-BF1.2s~24hフリー電圧入力無電圧入力(NPN)(H)AC24~240/DC6~240、(L)AC0~2/DC0~2.4なし
6,120
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
65661978LE8N-BN-無電圧入力(NPN)無電圧入力(NPN)(H)短絡(short) 残留電圧:<=DC0.5V 最大インピーダンス:<=10kΩ、(L)開放(open) 最小インピーダンス:>=750kΩなし
5,660
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
65661987LE8N-BN-L-無電圧入力(NPN)無電圧入力(NPN)(H)短絡(short) 残留電圧:<=DC0.5V 最大インピーダンス:<=10kΩ、(L)開放(open) 最小インピーダンス:>=750kΩ
6,760
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
65661996LE8N-BV-電圧入力(PNP)電圧入力(PNP)(H)DC4.5~30、(L)DC0~2なし
6,120
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662005LE8N-BV-L-電圧入力(PNP)電圧入力(PNP)(H)DC4.5~30、(L)DC0~2
6,760
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする