AUTONICS(オートニクス)
小型表示専用LCDカウンタLA8Nシリーズ
DIN48×24mm。
小型・加算専用カウンタ。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
バックライト付きタイプラインアップ。
端子保護カバー付き。
保護等級
IP66(IEC規格)
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(1.2MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
バックライト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662057
LA8N-BF
(信号)フリー電圧入力
-
¥
6,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65662066
LA8N-BN
(信号)無電圧入力
-
¥
5,660
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65662075
LA8N-BN-L
(信号)無電圧入力
有
¥
6,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662084
LA8N-BV
(信号)電圧入力
-
¥
6,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662093
LA8N-BV-L
(信号)電圧入力
有
¥
6,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください