曜日別特売

LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ

LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ - AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ - AUTONICS(オートニクス)
(1件のレビュー)

大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。

表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能奥行(mm)45最高計数速度5kcps内容量1個
取扱説明書:(3.0MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力
出力
電源電圧(V)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662109CX6M-1P2電圧入力(PNP:DC5~30V)/無電圧入力(NPN)選択1段プリセットAC24/DC24~48-
14,160
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662118CX6M-1P2Fフリー電圧入力1段プリセットAC24/DC24~48AC/DC24~240
15,720
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662127CX6M-1P4電圧入力(PNP:DC5~30V)/無電圧入力(NPN)選択1段プリセットAC100~240-
14,160
13,980
15,378(税込)
当日出荷
65662136CX6M-1P4Fフリー電圧入力1段プリセットAC100~240AC/DC24~240
15,720
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662145CX6M-2P2電圧入力(PNP:DC5~30V)/無電圧入力(NPN)選択1段プリセット+2段プリセットAC24/DC24~48-
16,440
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662154CX6M-2P2F電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)1段プリセット+2段プリセットAC24/DC24~48AC/DC24~240
18,000
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662163CX6M-2P4電圧入力(PNP:DC5~30V)/無電圧入力(NPN)選択1段プリセット+2段プリセットAC100~240-
16,440
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662179CX6M-2P4Fフリー電圧入力1段プリセット+2段プリセットAC100~240AC/DC24~240
18,000
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662188CX6S-1P2電圧入力(PNP:DC5~30V)/無電圧入力(NPN)選択1段プリセットAC24/DC24~48-
11,280
10,980
12,078(税込)
当日出荷
65662197CX6S-1P2Fフリー電圧入力1段プリセットAC24/DC24~48AC/DC24~240
12,720
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662206CX6S-1P4電圧入力(PNP:DC5~30V)/無電圧入力(NPN)選択1段プリセットAC100~240-
11,280
10,980
12,078(税込)
当日出荷
65662215CX6S-1P4Fフリー電圧入力1段プリセットAC100~240AC/DC24~240
12,720
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65662224CX6S-2P2電圧入力(PNP:DC5~30V)/無電圧入力(NPN)選択1段プリセット+2段プリセットAC24/DC24~48-
13,440
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662233CX6S-2P2Fフリー電圧入力1段プリセット+2段プリセットAC24/DC24~48AC/DC24~240
15,000
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662249CX6S-2P4電圧入力(PNP:DC5~30V)/無電圧入力(NPN)選択1段プリセット+2段プリセットAC100~240-
13,440
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
65662258CX6S-2P4Fフリー電圧入力1段プリセット+2段プリセットAC100~240AC/DC24~240
15,000
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 短胴カウンタとして

最近はカウンタのような単機能の製品は販売メーカーが少なくなってしまいました、手頃な価格で必要最低限のプリセットカウンタとして十分だと思います
扉面に取り付けるのにも短胴なのがとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする