プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ

プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)
(1件のレビュー)

電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。
高輝度LED使用で視認性を向上。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。
BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。
入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。
出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。

最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(3.2MB)
全44種類を絞り込む
出力
出力方式
電源電圧(V)
表示桁数
44種類すべて表示中
注文コード
品番
出力
出力方式
電源電圧(V)
表示桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662267CT4S-1P21段プリセット1段プリセットAC24/DC24~484
10,820
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65662276CT4S-1P2T1段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+RS485通信出力AC24/DC24~484
15,760
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662285CT4S-1P41段プリセット1段プリセットAC100~2404
10,820
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65662294CT4S-1P4T1段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+RS485通信出力AC100~2404
15,760
14,980
16,478(税込)
当日出荷
65662303CT4S-2P21段プリセット+2段プリセット1段プリセット+2段プリセットAC24/DC24~484
12,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662319CT4S-2P2T1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力AC24/DC24~484
17,920
17,900
19,690(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662328CT4S-2P41段プリセット+2段プリセット1段プリセット+2段プリセットAC100~2404
12,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662337CT4S-2P4T1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力AC100~2404
17,920
17,900
19,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
65662346CT6M-1P21段プリセット1段プリセットAC24/DC24~486
14,200
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662355CT6M-1P2T1段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+RS485通信出力AC24/DC24~486
19,160
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662364CT6M-1P41段プリセット1段プリセットAC100~2406
14,200
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
65662373CT6M-1P4T1段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+RS485通信出力AC100~2406
19,160
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662389CT6M-2P21段プリセット+2段プリセット1段プリセット+2段プリセットAC24/DC24~486
16,680
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662398CT6M-2P2T1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力AC24/DC24~486
21,620
20,900
22,990(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662407CT6M-2P41段プリセット+2段プリセット1段プリセット+2段プリセットAC100~2406
16,680
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65662416CT6M-2P4T1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力AC100~2406
21,620
20,900
22,990(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662425CT6M-I2表示専用表示専用AC24/DC24~486
12,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662434CT6M-I2T表示専用+RS485通信出力表示専用+RS485通信出力AC24/DC24~486
17,000
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662443CT6M-I4表示専用表示専用AC100~2406
12,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662459CT6M-I4T表示専用+RS485通信出力表示専用+RS485通信出力AC100~2406
17,000
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662468CT6S-1P21段プリセット1段プリセットAC24/DC24~486
11,440
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662477CT6S-1P2T1段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+RS485通信出力AC24/DC24~486
16,360
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662486CT6S-1P41段プリセット1段プリセットAC100~2406
11,440
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662495CT6S-1P4T1段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+RS485通信出力AC100~2406
16,360
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662504CT6S-2P21段プリセット+2段プリセット1段プリセット+2段プリセットAC24/DC24~486
13,920
13,900
15,290(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662513CT6S-2P2T1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力AC24/DC24~486
18,840
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662529CT6S-2P41段プリセット+2段プリセット1段プリセット+2段プリセットAC100~2406
13,920
13,900
15,290(税込)
当日出荷
65662538CT6S-2P4T1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力AC100~2406
18,840
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662547CT6S-I2表示専用表示専用AC24/DC24~486
9,880
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662556CT6S-I2T表示専用+RS485通信出力表示専用+RS485通信出力AC24/DC24~486
14,840
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662565CT6S-I4表示専用表示専用AC100~2406
9,880
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662574CT6S-I4T表示専用+RS485通信出力表示専用+RS485通信出力AC100~2406
14,840
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662583CT6Y-1P21段プリセット1段プリセットAC24/DC24~486
11,440
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662599CT6Y-1P2T1段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+RS485通信出力AC24/DC24~486
16,360
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662608CT6Y-1P41段プリセット1段プリセットAC100~2406
11,440
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662617CT6Y-1P4T1段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+RS485通信出力AC100~2406
16,360
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662626CT6Y-2P21段プリセット+2段プリセット1段プリセット+2段プリセットAC24/DC24~486
13,920
13,900
15,290(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662635CT6Y-2P2T1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力AC24/DC24~486
18,840
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662644CT6Y-2P41段プリセット+2段プリセット1段プリセット+2段プリセットAC100~2406
13,920
13,900
15,290(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662653CT6Y-2P4T1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力1段プリセット+2段プリセット+RS485通信出力AC100~2406
18,840
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662669CT6Y-I2表示専用表示専用AC24/DC24~486
9,880
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662678CT6Y-I2T表示専用+RS485通信出力表示専用+RS485通信出力AC24/DC24~486
14,840
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662687CT6Y-I4表示専用表示専用AC100~2406
9,880
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662696CT6Y-I4T表示専用+RS485通信出力表示専用+RS485通信出力AC100~2406
14,840
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65662285
2023-08-24
用途: タイマーカウンターの故障時の交換用
光進産業建設業・工事業

設定によりタイマーにも、カウンターにもなるとのことで試し買。バッチ式乾燥炉のタイマー交換が年数回あります、保守部品として保管。さらに計量装置のカウンターとして使用検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする