曜日別特売

円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ

円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。

タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
全16種類を絞り込む
出力
検出距離(mm)
センサ形状
16種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
出力
検出距離(mm)
センサ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662705PRT08-1.5DO(検出面)8直流2線式NO1.5シールド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65662714PRT08-1.5DC(検出面)8直流2線式NC1.5シールド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
65662723PRT08-2DO(検出面)8直流2線式NO2非シールド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
65662739PRT08-2DC(検出面)8直流2線式NC2非シールド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
65662748PRT12-2DO(検出面)12直流2線式NO2シールド
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65662757PRT12-2DC(検出面)12直流2線式NC2シールド
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
65662766PRT12-4DO(検出面)12直流2線式NO4非シールド
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65662775PRT12-4DC(検出面)12直流2線式NC4非シールド
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
65662784PRT18-5DO(検出面)18直流2線式NO5シールド
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65662793PRT18-5DC(検出面)18直流2線式NC5シールド
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662809PRT18-8DO(検出面)18直流2線式NO8非シールド
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65662818PRT18-8DC(検出面)18直流2線式NC8非シールド
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662827PRT30-10DO(検出面)30直流2線式NO10シールド
オープン
3,598
3,958(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662836PRT30-10DC(検出面)30直流2線式NC10シールド
オープン
3,598
3,958(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662845PRT30-15DO(検出面)30直流2線式NO15非シールド
オープン
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
65662854PRT30-15DC(検出面)30直流2線式NC15非シールド
オープン
3,598
3,958(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする