曜日別特売

円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)
(1件のレビュー)

磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
逆接続保護回路内蔵。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。

内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662863PR08-1.5DN
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65662879PR08-1.5DP
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
65662888PR08-2DN
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65662897PR08-2DP
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
65662906PR12-2DN
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65662915PR12-2DP
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65662924PR12-4DN
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65662933PR12-4DP
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662949PR18-5DN
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65662958PR18-5DP
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
65662967PR18-8DN
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65662976PR18-8DP
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65662985PR30-10DN
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
65662994PR30-10DP
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663003PR30-15DN
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663019PR30-15DP
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
60910929PR08-1.5DN2
3,340
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60910929PR08-1.5DN229469319PR08-1.5DN2PR08-1.5DN2 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469319円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60910929
2024-02-16
用途: ピストン検知
光進産業建設業・工事業

ピストンの動作確認のため使用、以前はドグ等を取り付けていたのですが、取り付けられない事案にそうぐう、ピストンの端っこにある、2mm程度の段差を検知しています。今のところ稼働してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする